Lcm - Berceau UC 50 IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble - 50 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3599075860482
Réf. Sonepar
00245586048
Réf. Fournisseur
586048
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...50 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
filetable
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
charge max. portante
120 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
acier inoxydable
Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition Inox 304L