Lcm - Console Murale CM 50 ZnMg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
longueur - 101 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3599075860635
Réf. Sonepar
00245586063
Réf. Fournisseur
586063
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
50 mm
longueur
101 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
autre
largeur
19 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...100 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Console sans vis CM50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg