Lcm - Guide cables COTFIL 30 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 24 mm
longueur - 118 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
perforation de fixation - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3599075867115
Réf. Sonepar
00245586711
Réf. Fournisseur
586711
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison
24 mm
longueur
118 mm
modèle
profil L
type de fixation
sans vis
perforation de fixation
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Guide câbles COTFIL30 hauteur 24mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition GS