Lcm - equerre multiposition 41-41 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 0...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3599075952231
Réf. Sonepar
00245595223
Réf. Fournisseur
595223
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à
profilé en U
modèle
plaque de tête à visser
angle
0...0 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à une fixation sur console
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Équerre multipositions EQMP41 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC