Lcm - Console 41X21 S 400 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
longueur - 400 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075970433
Réf. Sonepar
00245597043
Réf. Fournisseur
597043
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
110 mm
longueur
400 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...400 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Console C21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 400mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 100daN et longueur 400mm - finition GC