Lcm - ISIPLAST couvercle L 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 100 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3245066377612
Réf. Sonepar
00245637761
Réf. Fournisseur
637761
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure
100 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
épaisseur de matériau
1.2 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7030
Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 100mm et longueur 3m - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible