Lcm - ISIPLAST eclisse H75 L 200 a 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245066378916
Réf. Sonepar
00245637891
Réf. Fournisseur
637891
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
200...400 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
75 mm
couleur
autre
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
longueur
350 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7038
Éclisse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 75mm et largeurs 200 , 300 et 400mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible