Lcm - Couvercle fil CP 150 2M GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 150 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3599076460308
Réf. Sonepar
00245646030
Réf. Fournisseur
646030
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure
150 mm
longueur
2000 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
numéro RAL
0
Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 171mm et longueur 2m - finition GS