Lcm - TXF35 - Chemin de cables fil telex rail fil 35-35 3M GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 35 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599077550039
Réf. Sonepar
00245755003
Réf. Fournisseur
755003
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
35 mm
hauteur
35 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
zinc
diamètre de fil
3.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
1225 mm²
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles Télex-rail fil TXF35 - hauteur 35mm , largeur 35mm et longueur 3m - finition GC