Lcm - Boite 100 ecrous embase crantee EEC M6 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599078012017
Réf. Sonepar
00245801201
Réf. Fournisseur
801201
Réf. Commerciale
Lcm
système à vis
hexagone extérieur
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
autre
dimension du profil
10 mm
inclinaison du filetage
1 mm
hauteur
6 mm
sans halogène
Non
Sac de 100 écrous EEC M6 - finition EZ