Lcm - Boite 100 ecrous embase crantee EEC M8 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599078012116
Réf. Sonepar
00245801211
Réf. Fournisseur
801211
Réf. Commerciale
Lcm
système à vis
hexagone extérieur
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
autre
dimension du profil
13 mm
inclinaison du filetage
1.25 mm
hauteur
8 mm
sans halogène
Oui
Sac de 100 écrous EEC M8 - finition EZ