Lcm - Boite 100 vis VHM 12x25 IN316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599078014042
Réf. Sonepar
00245801404
Réf. Fournisseur
801404
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
taille de fil (M..)
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
25 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface
non traité
dimension du filetage en pouces
1/2 pouce
filetage complet
Non
dimension du profil
19 mm
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
Sac de 100 vis VHM 12x25 - finition Inox 316L