Lcm - Tige filetee M6 1000 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599078017012
Réf. Sonepar
00245801701
Réf. Fournisseur
801701
Réf. Commerciale
Lcm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
longueur
1000 mm
qualité du matériau
autre
Tige filetée TF6 longueur 1m - finition EZ