Lcm - GLO4 - echelle a cables L60-3-200 GS

Lcm - GLO4 - echelle a cables L60-3-200 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • finition du longeron latéral - profil (ouvert)

  • finition d'échelon - profil non perforé

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8714161012681

Réf. Sonepar

00245101268

Réf. Fournisseur

8311132

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur

60 mm

largeur

200 mm

longueur

3000 mm

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

finition d'échelon

profil non perforé

couleur

gris

qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

fixation des échelons

cliqué

section transversale utile

9000 mm²

entraxe entre les échelons

300 mm

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés