Lcm - GLO4 - echelle a cables L60-6-200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 200 mm
longueur - 6000 mm
finition du longeron latéral - profil (ouvert)
finition d'échelon - profil non perforé
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8714161012834
Réf. Sonepar
00245101283
Réf. Fournisseur
8311162
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
60 mm
largeur
200 mm
longueur
6000 mm
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
finition d'échelon
profil non perforé
qualité du matériau
autre
perforation latérale
Oui
fixation des échelons
cliqué
section transversale utile
9000 mm²
entraxe entre les échelons
300 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 200mm et longueur 6m - finition GS
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés