Lcm - GLO4 - echelle a cables L60-6-300 GS

Lcm - GLO4 - echelle a cables L60-6-300 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 6000 mm

  • finition du longeron latéral - profil (ouvert)

  • finition d'échelon - profil non perforé

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8714161012841

Réf. Sonepar

00245101284

Réf. Fournisseur

8311163

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur

60 mm

largeur

300 mm

longueur

6000 mm

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

finition d'échelon

profil non perforé

qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

fixation des échelons

cliqué

section transversale utile

13650 mm²

entraxe entre les échelons

300 mm

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 300mm et longueur 6m - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés