Lcm - UPNP40 - profil perfore 20-40 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599079100232
Réf. Sonepar
00245910023
Réf. Fournisseur
910023
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
largeur de rainure
50 mm
épaisseur de matériau
5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
10 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Profil perforé UPNP - dimensions 20x40x20mm et longueur 3m - finition GC