fin de vie

Ledvance - OSRAM BASIC Tube Fluo MINI T5 L 4W/640 G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 140 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 150.1 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4050300008875

Réf. Sonepar

00025000887

Réf. Fournisseur

008875

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

4 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

140 lm

température de couleur

4000 K

longueur

150.1 mm

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

35 lm/W

couleur de la lumière

640

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

6000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM BASIC T5 MINI - 4W - 140lm 4000K 10000h - ø16 x 136mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Domaines d'application
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Bâtiments publics