Ledvance - OSRAM BASIC Tube Fluo MINI T5 L 8W/640 G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 385 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 302.5 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4050300008912

Réf. Sonepar

00025000891

Réf. Fournisseur

008912

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

8 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

385 lm

température de couleur

4000 K

longueur

302.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

48 lm/W

couleur de la lumière

640

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM BASIC T5 MINI - 8W - 385lm 4000K 10000h - ø16 x 288mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Domaines d'application
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Bâtiments publics