Ledvance - OSRAM BASIC Tube Fluo MINI T5 L 13W/640 G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 830 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 531.1 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050300008974
Réf. Sonepar
00025000897
Réf. Fournisseur
008974
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
830 lm
température de couleur
4000 K
longueur
531.1 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM BASIC T5 MINI - 13W - 830lm 4000K 10000h - ø16 x 517mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits