fin de vie

Ledvance - DULUX D 10W 840 G24d-1 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300010595

Réf. Sonepar

00025001059

Réf. Fournisseur

010595

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

10 W

Culot

G24d-1

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

109.5 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Oui

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D 2 PIN - Starter intégré - 10W - 600lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 110mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G24d-1

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24d à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
  • Culot G24d à deux broches
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle