Ledvance - DULUX L 18W 830 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1175 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300010731
Réf. Sonepar
00025001073
Réf. Fournisseur
010731
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
1175 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
221 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX L LUMILUX 4 PIN - Gradable (1…100%) - 18W - 1200lm 3000K 20000h - IRC80 - ø43,9 x 217mm - Pour alimentation conventionelle ou électronique - Classe Energie G - Culot 2G11
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2G11 pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot 2G11 à quatre broches. Gradable (1...100 % avec QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Longueur inférieure de moitié par rapport aux tubes fluorescents. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour des alimentations standard et des Starters. Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits