Ledvance - DULUX D/E 26W 827 G24q-3 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - G24q-3
flux lumineux de la source - 1750 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300012230
Réf. Sonepar
00025001223
Réf. Fournisseur
012230
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
G24q-3
flux lumineux de la source
1750 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
164.5 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
27 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D/E 4 PIN - Gradable (3…100%) - 26W - 1800lm 2700K 20000h - IRC80 - ø34 x 165mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot G24q-3
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits