Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E/I 70W DEP E27

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5900 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

4050300015590

Réf. Sonepar

00025001559

Réf. Fournisseur

015590

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

5900 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

ellipsoïde

efficacité lumineuse de la lampe

84 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

155 mm

diamètre

71 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

dépoli

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

75 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E/I - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 70W - 5900lm 2000K 24000h - ø71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27

Les Atouts de l'article:

Lampes vapeur de sodium haute pression, amorceur intégré. Caractéristiques produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse élevée
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés