Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-TS 250W Fc2

Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-TS 250W Fc2

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • flux lumineux de la source - 28000 lm

  • Culot - Fc2

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300015705

Réf. Sonepar

00025001570

Réf. Fournisseur

015705

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

250 W

flux lumineux de la source

28000 lm

Culot

Fc2

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

112 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

206 mm

diamètre

23 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

275 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-TS - Pour luminaire ouvert et fermé - Réamorçage à chaud possible - Armorceur requis - Tubulaire claire - 250W - 28000lm 2000K 24000h - ø23 x 206mm - Classe Energie F - Culot Fc2

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 12 000 h. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Domaines d'application: Installations industrielles. Parkings de voitures et cours. Bâtiments, monuments, ponts. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse élevée
  • Caractéristiques produit
  • Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 12 000 h
  • Domaines d'application
  • Installations industrielles
  • Parkings de voitures et cours
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés