Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 100W SUPER 4Y E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10300 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300015743
Réf. Sonepar
00025001574
Réf. Fournisseur
015743
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
10300 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
103 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
211 mm
diamètre
47 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
106 kWh
durée de vie nominale moyenne
32000 h
désignation de la lampe
T14
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 100W - 10300lm 2000K 36000h - ø47 x 210mm - Classe Energie F - Culot E40
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits