Ledvance - DALIECO BT RTC CONTROL 25X1 OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 21 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4062172016537

Réf. Sonepar

07074201653

Réf. Fournisseur

016537

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

unité de contrôle

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

profondeur

21 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - Horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit:

  • Contrôle de l'éclairage compacte avec interface DALI
  • Horloge interne pour contrôle de la luminosité et température de couleur (HCL)
  • Courbe HCL adaptable sur 24 points
  • Jusqu'à 32 luminaires DALI connectable
  • Supporte jusqu'à 4 détecteurs et coupleurs de bouton poussoir
  • Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement
  • Interface pour bouton poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur
  • Supports des alimentation DALI DT8 Tunable White (blanc dynamique)
  • Sorties avec surchauffe réversible électronique, court-circuit, protection de surcharge
  • Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300 m
  • Adapté pour l'intégration sur un luminaire
  • . Avantages produits:
  • Changement de luminosité et de température de couleur en fonction de la journée (HCL)
  • Convient aux applications d'éclairage centrées sur l'homme (HCL)
  • Contrôle de l'éclairage via Smartphone
  • Ajustement de tous les paramètres via smartphone
  • Jusqu'à 4 minuteurs ON/OFF configurable par jour
  • Facilité d’installation grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
  • Décalaga ajustable pour différents groupes
  • Création de scène via l'APP
  • Paramètres DALI modifiable via l'APP
  • . Domaines d'application:
  • Luminaires sur pied
  • Bureaux
  • Salles de conférences
  • Salles de formation
  • Salles de classe
  • Couloirs
  • Éclairage de commerces
  • . Technique / Accessoires:
  • App gratuites pour IOS et Android disponible sur l’App Store et Google play
  • .

    Les Atouts de la gamme:

    Avantages produits
  • Changement de la luminosité et de la température de couleur en fonction de la journée (HCL)
  • Adapté aux applications d'éclairage centrées sur l'humain (HCL)
  • Contrôler la lumière via le Smartphone
  • Réglage de tous les paramètres via le smartphone
  • Jusqu'à 4 minuteries avec heure ON-/OFF et jour de la semaine configurables
  • Démarrage simplifié grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis
  • Gradation, commutation et changement de température de couleur manuels et intuitifs
  • Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
  • Offset réglable pour différents groupes
  • Création facile de scènes via l'application
  • Possibilité de rappel de scène via le coupleur OSRAM DALI PRO PB
  • Mise à jour du micrologiciel sans fil via Bluetooth possible
  • Alimentation DALI intégrée
  • Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon la norme DALI. Dispositif DALI de type 8 (DT8)*