Ledvance - DULUX S/E 9W 840 2G7 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300020174
Réf. Sonepar
00025002017
Réf. Fournisseur
020174
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
151.8 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S/E 4 PIN - Gradable (3…100%) - 9W - 600lm 4000K 20000h - IRC80 - ø34 x 144mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot 2G7
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 4vbroches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot 2G7 à quatre broches. Avantages produits: Longue durée de service. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits