Ledvance - DULUX D 18W 830 G24d-2 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300025704
Réf. Sonepar
00025002570
Réf. Fournisseur
025704
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G24d-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
153 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D 2 PIN - Starter intégré - 18W - 1200lm 3000K 10000h - IRC80 - ø34 x 153mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G24d-2
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24d à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits