Ledvance - OTi DALI 80 /220-240/1A6 LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dynamique

  • variation DALI - Oui

  • tension de sortie - 20...54 V

  • courant de sortie - 600...1550 mA

  • puissance de sortie - 32...80 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899028074

Réf. Sonepar

00025028074

Réf. Fournisseur

028074L

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

dynamique

variation DALI

Oui

tension de sortie

20...54 V

courant de sortie

600...1550 mA

puissance de sortie

32...80 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

régulation constante du flux lumineux

Oui

pas de variation

Non

boîtier

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Oui

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

360 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

OTi DALI 80 /220-240/1A6 LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - Dimmable DALI SELV LEDset (LT2)

Les Atouts de l'article:

– Gradable DALI SELV LEDset (LT2). Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages produits: Circuit de fenêtre polyvalent DALI allant jusqu’à 90 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Domaines d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Fully programmable via software (DALI Interface)
  • Flexible current setting (LEDset2)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming (except 80 W versions)
  • High quality of light thanks to <1% output ripple current
  • Very high efficiency
  • Very low standby power consumption: < 0.15 W *
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
    • Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
    • Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Luminaire information for easy maintenance
    • Caractéristiques produit
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Versatile DALI window driver up to 80 W due to flexible output characteristic
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Available with output current range: up to 2,100 mA
    • Constant Lumen Output (CLO)
    • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
    • DALI-2 certified (Part -101,-102 and -207)
    • Domaines d'application
    • Linear lighting for office, education, storage areas and retail
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for luminaires of protection class I