Ledvance - LDV SF COMPACT 300 24W/3000K 1800lm IK10 IP65 Hublot LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 115.287 kg CO2

EAN

4058075062207

Réf. Sonepar

07074506220

Réf. Fournisseur

062207

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

24 W

flux lumineux utile

1800 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

24...24 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

110...110 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

15000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

45

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

2726.8...2726.8 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

75 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

300

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

61 mm

longueur

300 mm

diamètre externe

300 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Panneau LED

Non

avec grille de protection

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Hublot LED LEDVANCE Compact IK10 - Polycarbonate - 24W - 1800lm - 3000K - 50000h - Classe II - 300x56mm - IP65 - faible épaisseur - anti arrachement et vis antivandalisme - test fil incandescent 850°C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Caractéristiques produit: Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Corps et vasque en polycarbonate. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Câblage traversant possible. Avantages produits: Profil fin. Résistance contre le vandalisme. Efficacité lumineuse élevée. Lumière très homogène. Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Zones publiques.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Profil fin
  • Résistance contre le vandalisme
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Lumière très homogène
  • Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Angle de faisceau : 120°
  • Type de protection : IP65
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Corps et vasque en polycarbonate
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Câblage traversant possible
  • Domaines d'application
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Salles de bain
  • Foyers
  • Zones publiques