Ledvance - LDV DL SLIM ALU 205 22W/4000K IP20 1920lm Downlight Ledvance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1920 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075064027
Réf. Sonepar
07074506402
Réf. Fournisseur
064027
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
22 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1920 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
1920...1920 lm
puissance de lampe acceptée
22...22 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
190...190 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
23 mm
longueur
225 mm
diamètre externe
225 mm
largeur d'encastrement
205 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
longueur d’encastrement
205 mm
diamètre intégré
205...205 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
11
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
18
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 22W - 1920lm - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - 225x23mmmm - Découpe 205mm - Alim. externe fournie
Les Atouts de l'article:
Downlights plats avec alimentation externe et corps en aluminium. Caractéristiques produit: Boîtier robuste en aluminium en blanc. Collerette de faible dimension. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie. Avantages produits: Boîtier très mince. Faible profondeur d'installation. Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Convertisseur externe pour un remplacement facile. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Zones publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits