Ledvance - OSRAM Special fourT 17/54 CL 15W 230V E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 60 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300066639
Réf. Sonepar
00025006663
Réf. Fournisseur
066639
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
15 W
flux lumineux de la source
60 lm
Culot
E14
durée de vie nominale moyenne
1500 h
désignation de la lampe
autre
couleur
incolore
tension de lampe
230...230 V
courant nominal
65 mA
diamètre
17 mm
longueur totale
54 mm
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Oui
adapté à un réfrigérateur
Non
fibre de carbone
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1500h - ø17 x 54mm - Culot E14
Les Atouts de l'article:
Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Domaines d'application: Fours de cuisson. Fours de cuisson domestiques.
Les Atouts de la gamme:
Domaines d'application