Ledvance - LEDVANCE High Bay LED 165W-4000K 70 IP65 IK08 22000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 165 W
flux lumineux utile - 22000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075074361
Réf. Sonepar
07074507436
Réf. Fournisseur
074361
Réf. Commerciale
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
165 W
flux lumineux utile
22000 lm
température de couleur
4000...4000 K
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal
710...710 mA
courant nominal de la LED à courant constant
740...740 mA
appareillage
ballast électronique
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
autre
matériau du réflecteur
sans réflecteur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
20000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
165...165 W
efficience du luminaire
140 lm/W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
20
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
376 mm
hauteur/profondeur
139 mm
longueur
376 mm
diamètre externe
376 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
autre
avec élément de protection
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 165W - 22000lm - 133lm/W - 70° - 4000K - 50000h - Classe I - diam. 380x139mm - solution pré-câblée (1,50m) - étrier et crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaires High-Bay jusqu'à 135 lm/W. Caractéristiques produit: Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Type de protection : IP65. Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus.
<