Ledvance - LDV ENDURA STYLE WALL S APPLIQUE 12W-3000K 740lm IP44 SENSOR Gris LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance du système - 12.2 W

  • flux lumineux utile - 740 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 42.068 kg CO2

EAN

4058075074798

Réf. Sonepar

07074507479

Réf. Fournisseur

074798

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP54

puissance du système

12.2 W

flux lumineux utile

740 lm

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

autre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

80...80 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

33

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

26

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

puissance de lampe acceptée

12.2...12.2 W

efficience du luminaire

60 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.5

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

273 mm

longueur

168 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne à vis

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 740lm/3000K - 30000h - Détecteur présence/luminosité - Classe I - 168x100x273mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Temp fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Caractéristiques produit: Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Type de protection : IP54. Corps en fonte d'aluminium. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé. Diffuseur en polycarbonate opale avec vitre en verre transparent. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Garantie de 5 ans. Installation facile et rapide. Lumière homogène. Domaines d'application: Extérieur. Façades de bâtiments. Éclairage d'entrée. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complet