Ledvance - LDV DL SLIM ROND 210 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 225 mm
largeur - 225 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075079199
Réf. Sonepar
07074507919
Réf. Fournisseur
079199
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
225 mm
largeur
225 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
38 mm
diamètre
225 mm
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 205 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Cadre de montage saillie, forme ronde. Caractéristiques produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages produits: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Domaines d'application: Éclairage général. Zones publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits