Ledvance - LDV DL ALU 150 14W/4000K 1260lm 100° IP44 Downlight Ledvance Blanc

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1260 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 0 kg CO2

EAN

4058075091450

Réf. Sonepar

07074509145

Réf. Fournisseur

091450

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

14 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1260 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1260...1260 lm

puissance de lampe acceptée

14...14 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

100...100 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

45000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

160 mm

hauteur/profondeur

52 mm

longueur

160 mm

diamètre externe

160 mm

largeur d'encastrement

150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

longueur d’encastrement

150 mm

diamètre intégré

150...150 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

128

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

128

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Downlight LED Alu - IP44 - 14W - 1260lm - 100° - 4000K - 50000h - Classe II - 160x52mm - diam découpe 150mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Downlight avec corps en aluminium. Caractéristiques produit: Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version). Type de protection : IP44. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Zones publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse élevée
  • Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
  • Lumière très homogène
  • Design fonctionnel
  • Installation facile avec connexion rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version)
  • Type de protection : IP44
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Éclairage général
  • Zones publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces