Ledvance - OSRAM HALOSTAR Starlite 64415S AX 10W 12VG4

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4058075094178

Réf. Sonepar

07074509417

Réf. Fournisseur

094178

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

10 W

Culot

G4

flux lumineux de la source

130 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

courant nominal

16 mA

tension de lampe

12...12 V

diamètre

10 mm

longueur totale

33 mm

adapté à un four

Non

protection contre les UV

Oui

hélice axiale

Oui

technique basse pression

Oui

technique infrarouge

Non

modèle

clair

xénon

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

désignation de la lampe

T 3

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 10W - 145lm 2800K 2000h ø10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filament axial pour une distribution optimale de la lumière
  • Broches spéciales pour la protection contre la corrosion
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage d'accentuation
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage de jardin
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés