Ledvance - OSRAM LED Parathom DIM MR16 35 830 GU5.3 36 4,9W 350lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux - 350...350 lm
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.885 kg CO2
EAN
4058075094932
Réf. Sonepar
07074509493
Réf. Fournisseur
094932
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
5...5 W
flux lumineux
350...350 lm
Culot
GU5,3
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
630...630 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC/DC
efficacité lumineuse de la lampe
70 lm/W
intensité lumineuse
950 cd
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
réflecteur
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
diamètre
51 mm
longueur
46 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
OSRAM LED Parathom DIM MR16 35 830 GU5.3 36° 4,9W 350lm