Ledvance - OSRAM LED PARATHOM PAR16 80 830 GU10 6,9W 575lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 10.815 kg CO2

EAN

4058075096462

Réf. Sonepar

07074509646

Réf. Fournisseur

096462

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

6.9...6.9 W

flux lumineux

575...575 lm

Culot

GU10

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

51...51 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

type de tension

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612

575 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

intensité lumineuse

680 cd

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

réflecteur

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

gris

angle de rayonnement

60...60 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

diamètre

51 mm

longueur

55 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

PAR16

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE PAR16 80 830 - GU10 - 60° - 6,9W Equivalence 80W - 575lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 3000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur PAR16, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM
  • Non gradable
  • Culot : GU10
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)