Ledvance - PTI 35/220-240 I REPIQUAGE 230V OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 43...43 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321099488
Réf. Sonepar
00025109948
Réf. Fournisseur
099488
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
43...43 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
39...39 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Oui
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
171 mm
largeur
83 mm
hauteur
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI I sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble - 39W - 220…240V - 171x83x32mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, avec serre–câble. Caractéristiques produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Connecteur primaire avec repiquage. Serre-câbles à vis pour plus de fiabilité. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Domaines d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits