Ledvance - PTI 70/220-240 I REPIQUAGE 230V OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 79...79 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321099501

Réf. Sonepar

00025109950

Réf. Fournisseur

099501

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

79...79 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

73...73 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Oui

pour type de lampe HM

Oui

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier en plastique

serre cable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

171 mm

largeur

83 mm

hauteur

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI I sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble - 73W - 220…240V - 171x83x32mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, avec serre–câble. Caractéristiques produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Connecteur primaire avec repiquage. Serre-câbles à vis pour plus de fiabilité. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Domaines d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • La section terminale étendue permet le bouclage du secteur
  • Colliers de câble vissés pour une décharge de traction fiable
  • Longue durée de vie fiable aux températures maximales autorisées
  • Arrêt automatique de sécurité des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL)
  • Caractéristiques produit
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A2
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Fréquence de la ligne: 50…60 Hz
  • RI suppression: selon EN 55015/CISPR 15
  • Sécurité : à EN 61347-2-12
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Domaines d'application
  • Éclairage de boutique
  • Zones de santé et de fitness (dans les luminaires avec une classe de protection IP66 ou supérieure)
  • Éclairage d'effet et d'accentuation