Ledvance - LDV LN COMPACT 600 10W 3000K 1000lm Réglette Batten IP20 LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075099692
Réf. Sonepar
07074509969
Réf. Fournisseur
099692
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
1000 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
575 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
83...83 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
27 mm
hauteur/profondeur
38 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
LEDVANCE Linear Compact Batten - Connexion électrique par l'arrière - 10W - 1000lm - 140° - 3000K - 50000h - Classe II - 575x27x38mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière. Caractéristiques produit: Remplacement des luminaires T8 traditionnels. Câblage à l'arrière du luminaire. Embouts translucides. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 3 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages produits: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Zones publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Clips de fixation inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits