Ledvance - LDV TRUSYS LED 53W 6500K EXTENSIF ALU 6900lm LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 6900 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 75000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075100497

Réf. Sonepar

07074510049

Réf. Fournisseur

100497

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

53 W

flux lumineux utile

6900 lm

température de couleur

6500...6500 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

75000 h

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

220...220 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

argent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

220...220 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Oui

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Non

variation DMX

Oui

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation DSI

Oui

variation par potentiomètre (intégré)

Oui

variation GPRS

Oui

variation LineSwitch

Oui

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Oui

variation RF

Oui

variation Sine Wave Reduction

Oui

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Oui

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

53...53 W

efficience du luminaire

130 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

largeur

71 mm

hauteur/profondeur

53 mm

longueur

1534 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

type de connexion

autre

LEDVANCE Trusys LED - distribution extensive - 53W - 6900lm - 105° - 6500K - 75000h - Classe I - 1534x71x53mm - IP20 - IK07 - mise en ligne ou montage individuelle - corps en aluminium - diffuseur PC - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse extensive. Caractéristiques produit: Angle de rayonnement : 105°. Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Prises à énergie fixe pour raccordement électrique. Boîtier en aluminium de haute qualité. Type de protection : IP20. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Avantages produits: Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire. Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage. Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage. Distribution lumineuse homogène. Équerres de montage invisibles après le montage. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Design de valeur. Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible. Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W. Version avec alimentation DALI disponible. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire
  • Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
  • Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage
  • Distribution lumineuse homogène
  • Équerres de montage invisibles après le montage
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Design de valeur
  • Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W
  • Version avec alimentation DALI disponible
  • Caractéristiques produit
  • Angle de rayonnement : 105°
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
  • Prises à énergie fixe pour raccordement électrique
  • Boîtier en aluminium de haute qualité
  • Type de protection : IP20
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés