Ledvance - LDV DL COMFORT DN205 25W/3CCT 1900lm 60° Blanc Downlight LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...5700 K
flux lumineux utile - 1900 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
4058075104105
Réf. Sonepar
07074510410
Réf. Fournisseur
104105
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...5700 K
flux lumineux utile
1900 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
1720...1930 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...277 V
courant nominal de la LED à courant constant
230...230 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
43000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
228 mm
hauteur/profondeur
98 mm
longueur
228 mm
diamètre externe
228 mm
largeur d'encastrement
205 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
125 mm
longueur d’encastrement
205 mm
diamètre intégré
205...205 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
13
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE Downlight LED Comfort - 3 couleurs sélectionnables - switch sur le dessus - 25W - 1720lm@3000K, 1930lm@4000K, 1810lm@5700K - 60° - 50000h - Classe II - 228x98mm - diam découpe 200mm - Alim. externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Downlights avec températures de couleur blanche réglables. Caractéristiques produit: Trois couleurs de lumière sélectionnables via interrupteur. Type de protection : IP54. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée. Câblage traversant possible. Avantages produits: Three light color in one luminaire: Warm White, Cool White, Daylight White. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée. Installation facile avec connexion rapide. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Salles de bain. Cuisines. Bureaux. Couloirs. Foyers. Commerces. Escaliers.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits