Ledvance - LDV LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K 400lm IP20 Réglette LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075106079

Réf. Sonepar

07074510607

Réf. Fournisseur

106079

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

4 W

flux lumineux utile

400 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

313 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

0.03...0.03 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

4...4 W

facteur de puissance (cos phi)

0.5

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

28 mm

hauteur/profondeur

36 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

2

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

LEDVANCE Linear Compact Switch - Avec interrupteur - 4W - 400lm - 140° - 3000K - 50000h - Classe II - 313x28x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Dim (Lxlxh): 313x38x26mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur. Caractéristiques produit: Interrupteur intégré. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm. 5 longueurs différentes disponibles. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages produits: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Zones publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Dimensions compactes
  • Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
  • Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
  • Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage
  • Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.
  • Connexion en angle possible avec le câble inclus
  • Caractéristiques produit
  • Interrupteur intégré
  • Jusqu'à 10 luminaires connectables
  • Embouts translucides
  • Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm
  • 5 longueurs différentes disponibles
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Éclairage d'accentuation
  • Zones publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
  • Éclairage linéaire homogène
  • Technique / Accessoires
  • Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires
  • Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus