Ledvance - LDV LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K 450lm IP20 Réglette LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075106093
Réf. Sonepar
07074510609
Réf. Fournisseur
106093
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
4 W
flux lumineux utile
450 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
313 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
0.03...0.03 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
4...4 W
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
28 mm
hauteur/profondeur
36 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
LEDVANCE Linear Compact Switch - Avec interrupteur - 4W - 450lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 313x28x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Dim (Lxlxh): 313x38x26mm. Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur. Caractéristiques produit: Interrupteur intégré. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm. 5 longueurs différentes disponibles. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages produits: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Zones publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits