Ledvance - LDV PL 1200x300 Kit montage saillie H56 blanc pour Panel 1200x300 LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 1200.5 mm
largeur - 300.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075108820
Réf. Sonepar
07074510882
Réf. Fournisseur
108820
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
1200.5 mm
largeur
300.5 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
56 mm
diamètre
0 mm
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit pour montage saillie des Panel 1200x300 - Cadre en alu blanc satiné, pas de vis apparente, livré monté prêt à l'emploi. Dim: 1200x300x56mm. Compatible avec les panel Comfort 1200 Ledvance. Garantie 2 ans.
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages produits: Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés. Traverse pour une meilleure stabilité.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits