Ledvance - LEDVANCE Panel 1200 KIT DE SUSPENSION
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - acier inoxydable
matériau - acier
longueur - 1500 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075108844
Réf. Sonepar
07074510884
Réf. Fournisseur
108844
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
acier inoxydable
matériau
acier
longueur
1500 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit suspension Panel 1200
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour Panel. Caractéristiques produit: Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m. Avantages produits: Longueur de suspension réglable par vis jusqu'à 1,5 m.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits