Ledvance - LVD LN IndiviLED Cable de suspension 1,5m LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - acier inoxydable
matériau - acier
longueur - 1610 mm
largeur - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075133327
Réf. Sonepar
07074513332
Réf. Fournisseur
133327
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
acier inoxydable
matériau
acier
longueur
1610 mm
largeur
1 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
1 mm
diamètre
1 mm
LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Câble suspension 1,5m
Les Atouts de l'article:
Fil de suspension. Caractéristiques produit: Câble en acier supplémentaire pour montage suspendu en ligne avec desserrage rapide. Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m. Avantages produits: Câble d’acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits